Legrand - Hypra Dafbfrm-162k06 130V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055614 - 051910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060519100
Sonepar cikkszám
SN055614
Gyártói cikkszám
051910
Gyártói típuskód
HYPRA 051910
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP55
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dafbfrm-162k06 130V~ IP44/55 Prisinter aljzat