Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrm-162k06 230V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055618 - 052002

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrm-162k06 230V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060520021

Sonepar cikkszám

SN055618

Gyártói cikkszám

052002

Gyártói típuskód

HYPRA 052002

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

16 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrm-162k06 230V~ IP44/55 Prisinter aljzat