Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrm-323k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055695 - 052903

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrm-323k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529031

Sonepar cikkszám

SN055695

Gyártói cikkszám

052903

Gyártói típuskód

HYPRA 052903

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

32 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrm-323k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat