Legrand - Hypra Dafbfrm-324k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055696 - 052904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060529048
Sonepar cikkszám
SN055696
Gyártói cikkszám
052904
Gyártói típuskód
HYPRA 052904
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP55
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dafbfrm-324k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat