Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrm-633k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055736 - 053603

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrm-633k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - elektromos reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060536039

Sonepar cikkszám

SN055736

Gyártói cikkszám

053603

Gyártói típuskód

HYPRA 053603

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

elektromos reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

63 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrm-633k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat