Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrm-634k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055737 - 053604

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrm-634k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - elektromos reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060536046

Sonepar cikkszám

SN055737

Gyártói cikkszám

053604

Gyártói típuskód

HYPRA 053604

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

elektromos reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrm-634k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat