Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hypra Dafbm-163k06 500V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055662 - 052320

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbm-163k06 500V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060523206

Sonepar cikkszám

SN055662

Gyártói cikkszám

052320

Gyártói típuskód

052320

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

74 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

RAL-szám:

9005

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbm-163k06 500V~ IP44 rögzíthető aljzat