Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbm-164k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055645 - 052224

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbm-164k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060522247

Sonepar cikkszám

SN055645

Gyártói cikkszám

052224

Gyártói típuskód

HYPRA 052224

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

74 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

RAL-szám:

3013

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbm-164k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat