Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbm-623k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055750 - 053823

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbm-623k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060538231

Sonepar cikkszám

SN055750

Gyártói cikkszám

053823

Gyártói típuskód

HYPRA 053823

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

106 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

106 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

RAL-szám:

3013

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbm-623k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat