Legrand - Hypra Dafhg-162k06 230V~ IP44 hordozható aljzat SN055629 - 052092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060520922
Sonepar cikkszám
SN055629
Gyártói cikkszám
052092
Gyártói típuskód
HYPRA 052092
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
5005
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
gumi
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dafhg-162k06 230V~ IP44 hordozható aljzat