Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafhg-322k06 230V~ IP44 hordozható aljzat SN055684 - 052792

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafhg-322k06 230V~ IP44 hordozható aljzat SN055684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060527921

Sonepar cikkszám

SN055684

Gyártói cikkszám

052792

Gyártói típuskód

HYPRA 052792

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

5005

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

gumi

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafhg-322k06 230V~ IP44 hordozható aljzat