Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafhg-633k06 400V~ IP44 hordozható aljzat SN055765 - 053893

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafhg-633k06 400V~ IP44 hordozható aljzat SN055765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060538934

Sonepar cikkszám

SN055765

Gyártói cikkszám

053893

Gyártói típuskód

HYPRA 053893

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

3000

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

gumi

UL/CSA-áramerősség:

32 A

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafhg-633k06 400V~ IP44 hordozható aljzat