Legrand - Hypra Dafhm-1253k06 400V~ IP66/67-55 hordozható aljzat SN055789 - 059532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060595326
Sonepar cikkszám
SN055789
Gyártói cikkszám
059532
Gyártói típuskód
HYPRA 059532
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dafhm-1253k06 400V~ IP66/67-55 hordozható aljzat