Legrand - Hypra Dafhm-163k06 500V~ IP44 hordozható aljzat SN055664 - 052322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060523220
Sonepar cikkszám
SN055664
Gyártói cikkszám
052322
Gyártói típuskód
052322
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9017
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dafhm-163k06 500V~ IP44 hordozható aljzat