Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hypra Dafhm-322t06 24V~ IP44 hordozható aljzat SN055675 - 052561

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafhm-322t06 24V~ IP44 hordozható aljzat SN055675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060525613

Sonepar cikkszám

SN055675

Gyártói cikkszám

052561

Gyártói típuskód

052561

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

4001

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafhm-322t06 24V~ IP44 hordozható aljzat