Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhf-323k06 380V~ IP44 hordozható dugó SN055685 - 052843

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhf-323k06 380V~ IP44 hordozható dugó SN055685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060528430

Sonepar cikkszám

SN055685

Gyártói cikkszám

052843

Gyártói típuskód

HYPRA 052843

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

egyéb

RAL-szám:

3000

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhf-323k06 230V~ IP44 hordozható dugó