Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhg-162k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055623 - 052052

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhg-162k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060520526

Sonepar cikkszám

SN055623

Gyártói cikkszám

052052

Gyártói típuskód

HYPRA 052052

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

gumi

RAL-szám:

5005

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhg-162k06 230V~ IP44 hordozható dugó