Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhg-164k06 400V~ IP66/67-55 hordozható dugó SN055607 - 051111

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhg-164k06 400V~ IP66/67-55 hordozható dugó SN055607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511111

Sonepar cikkszám

SN055607

Gyártói cikkszám

051111

Gyártói típuskód

HYPRA 051111

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

3000

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhg-164k06 400V~ IP66/67-55 hordozható dugó