Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhm-322k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055680 - 052742

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhm-322k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060527426

Sonepar cikkszám

SN055680

Gyártói cikkszám

052742

Gyártói típuskód

HYPRA 052742

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

5005

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhm-322k06 230V~ IP44 hordozható dugó