Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhm-322t06 24V~ IP44 hordozható dugó SN057008 - 052521

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhm-322t06 24V~ IP44 hordozható dugó SN057008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060525217

Sonepar cikkszám

SN057008

Gyártói cikkszám

052521

Gyártói típuskód

HYPRA 052521

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

4001

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhm-322t06 24V~ IP44 hordozható dugó