Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhm-324k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055707 - 052944

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhm-324k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529444

Sonepar cikkszám

SN055707

Gyártói cikkszám

052944

Gyártói típuskód

HYPRA 052944

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

3000

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhm-324k06 230V~ IP44 hordozható dugó