Legrand - Hypra Dfhmf-322k06 230V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055682 - 052772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060527723
Sonepar cikkszám
SN055682
Gyártói cikkszám
052772
Gyártói típuskód
HYPRA 052772
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
5005
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmf-322k06 230V~ IP44 meghajlított hordozható dugó