Legrand - Hypra Dfhmg-322t06 24V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055674 - 052541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060525415
Sonepar cikkszám
SN055674
Gyártói cikkszám
052541
Gyártói típuskód
052541
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
gumi
RAL-szám:
4001
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmg-322t06 24V~ IP44 meghajlított hordozható dugó