Legrand - Hypra Dfhmg-633k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055757 - 053863
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060538637
Sonepar cikkszám
SN055757
Gyártói cikkszám
053863
Gyártói típuskód
HYPRA 053863
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
gumi
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmg-633k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó