Legrand - Hypra Dfrf-323k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó SN055690 - 052863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060528638
Sonepar cikkszám
SN055690
Gyártói cikkszám
052863
Gyártói típuskód
HYPRA 052863
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3013
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrf-323k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó