Legrand - Hypra Dfrm-162k06 130V~ IP44 rögzíthető dugó SN055617 - 051970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 4 h
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060519704
Sonepar cikkszám
SN055617
Gyártói cikkszám
051970
Gyártói típuskód
HYPRA 051970
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrm-162k06 130V~ IP44 rögzíthető dugó