Legrand - Hypra Dfrm-162k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó SN055637 - 052172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060521721
Sonepar cikkszám
SN055637
Gyártói cikkszám
052172
Gyártói típuskód
HYPRA 052172
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
5007
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrm-162k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó