Legrand - Hypra Dfrm-162k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető dugó SN055612 - 051186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060511869
Sonepar cikkszám
SN055612
Gyártói cikkszám
051186
Gyártói típuskód
HYPRA 051186
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
5007
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrm-162k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető dugó