Legrand - Hypra Dfrm-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető dugó SN055613 - 051190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060511906
Sonepar cikkszám
SN055613
Gyártói cikkszám
051190
Gyártói típuskód
HYPRA 051190
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3013
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrm-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető dugó