Legrand - Hypra Dfrm-633k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó SN055745 - 053773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060537739
Sonepar cikkszám
SN055745
Gyártói cikkszám
053773
Gyártói típuskód
HYPRA 053773
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3013
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrm-633k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó