Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra műa alapdoboz IP44/55 322/323/324 Prisinter aljzathoz SN055708 - 052949

MásolásMásolás
Legrand - Hypra műa alapdoboz IP44/55 322/323/324 Prisinter aljzathoz SN055708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529499

Sonepar cikkszám

SN055708

Gyártói cikkszám

052949

Gyártói típuskód

HYPRA 052949

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M20

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

143 mm

Szélesség:

143 mm

Mélység:

80 mm

Hypra műa alapdoboz IP44/55 322/323/324 Prisinter aljzathoz