Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra műa beépíthető ipari alj 2P 16A 20/50V törpefesz. IP44 SN055669 - 052405

MásolásMásolás
Legrand - Hypra  műa beépíthető ipari alj 2P 16A 20/50V törpefesz. IP44 SN055669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060524050

Sonepar cikkszám

SN055669

Gyártói cikkszám

052405

Gyártói típuskód

Hypra 052405

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

10 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

72 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

64 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

RAL-szám:

7030

Katonai kivitel:

Nem

Hypra műa beépíthető ipari alj 2P 16A 20/50V törpefesz.