Legrand - Hypra ráépíthető csatlakozóalj főkapcsolóval 125A 3P+E 400V IP55 SN055774 - 059114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060591144
Sonepar cikkszám
SN055774
Gyártói cikkszám
059114
Gyártói típuskód
HYPRA 059114
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP55
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem