Nem visszaküldhető

Legrand - Időkapcsoló programozható 16A 250V 2mod GT55945 - 078425

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Csillagászati program/asztroprogram - Nem

  • Kivitel - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060784256

Sonepar cikkszám

GT55945

Gyártói cikkszám

078425

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078425

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Kivitel:

elektronikus

Legrövidebb kapcsolási távolság:

1 min

Önálló működés:

20 h

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Véletlenszám-generátor:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

47-63 Hz

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges áram:

16 A

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Max. teljesítmény:

3600 W

Beépítési mélység:

32.7 mm

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Időkapcsoló programozható 16A 250V 2mod