Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Időrelé impulzusadó 8A 250V GT35186 - 004745

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Időrelé impulzusadó 8A 250V GT35186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 70 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010957047450

Sonepar cikkszám

GT35186

Gyártói cikkszám

004745

Gyártói típuskód

LEXIC 004745

Magasság:

70 mm

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Időrelé impulzusadó 8A 250V