Legrand - Időrelé ütemadó 12-230VAC/DC billegő moduláris 4742 - 004742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010957047429
Sonepar cikkszám
4742
Gyártói cikkszám
004742
Gyártói típuskód
LEXIC 004742
Magasság:
70 mm
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Időrelé ütemadó 12-230VAC/DC billegő moduláris