Legrand - Illesztődoboz Program Mosaic funkciók részére csapófedéllel 2 modulos Plexo 66 SN085704 - 684636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066846361
Sonepar cikkszám
SN085704
Gyártói cikkszám
684636
Gyártói típuskód
PLEXO 66 684636
Szín:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7046
Készülék szélessége:
97 mm
Készülék magassága:
97 mm
Készülék mélysége:
118 mm
Plexo 66 illesztődoboz Program Mosaic funkciók részére csapófedéllel, 2 modulos