Legrand - Illesztőkeret 2modulnyi Mosaic mechanizmushoz IP55 G35684 - 091731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Szín - fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Alkalmas padlódobozhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G35684
Gyártói cikkszám
091731
Gyártói típuskód
PLEXO 55 091731
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Szín:
fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Illesztőkeret 2modulnyi Mosaic mechanizmushoz IP55