Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Illesztőkeret normál terheléshez (8kN) GT48357 - 089683

MásolásMásolás
Legrand - Illesztőkeret normál terheléshez (8kN) GT48357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Szélesség - 382 mm

  • Hosszúság - 382 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Padlóápolás - száraz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48357

Gyártói cikkszám

089683

Gyártói típuskód

089683

Szerelési nyílás:

négyzetes

Szélesség:

382 mm

Hosszúság:

382 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Illesztőkeret normál terheléshez (8kN)