Legrand - Illesztőkeret Program Mosaic-hoz 2 mod. füstszínű csapófedéllel IP55 speciális kulccsal zárható SX069276 - 069579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Igen
Méretek - egyéb
RAL-szám (hasonló) - 7046
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060695792
Sonepar cikkszám
SX069276
Gyártói cikkszám
069579
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069579
Szín:
szürke
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Igen
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7046
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
65 mm
Készülék mélysége:
31 mm
Illesztőkeret Program Mosaic-hoz 2 mod. füstszínű csapófedéllel IP55 speciális kulccsal zárható