Legrand - IME NEMO 96 HDLe sülly. multif. Mérő Rogowski tekerccsel 190mm RS485 SX073779 - KRNEMOHDLE190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Szélesség - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826049644
Sonepar cikkszám
SX073779
Gyártói cikkszám
KRNEMOHDLE190
Gyártói típuskód
KRNEMOHDLE190
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
74 mm
IME NEMO 96 HDLe sülly. multif. Mérő Rogowski tekerccsel 190mm RS485