Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé 12VAC 1z érintk 16A 1mod GT03165 - 004000

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 12VAC 1z érintk 16A 1mod GT03165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC/DC

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03165

Gyártói cikkszám

004000

Gyártói típuskód

LEXIC 004000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Impulzus relé 12VAC 1z érintk 16A 1mod