Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Impulzus relé 230V 1z érinkt 16A SN017309 - 412401

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 230V 1z érinkt 16A SN017309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus visszaesési késleltetéssel

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 230-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124010

Sonepar cikkszám

SN017309

Gyártói cikkszám

412401

Gyártói típuskód

CX3 412401

Funkció:

elektronikus visszaesési késleltetéssel

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

210-250 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

58 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

115 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230V 1z érinkt 16A