Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Impulzus relé 230V 2z érintk 16A GT94724 - 412412

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 230V  2z érintk 16A GT94724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124126

Sonepar cikkszám

GT94724

Gyártói cikkszám

412412

Gyártói típuskód

CX3 412412

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Max. fénycsőterhelés:

700 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

210-250 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1700 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230V 2z érintk 16A