Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Impulzus relé 230V 4z érintk 16A GT97984 - 412416

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 230V  4z érintk 16A GT97984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 1800 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124164

Sonepar cikkszám

GT97984

Gyártói cikkszám

412416

Gyártói típuskód

CX3 412416

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Max. fénycsőterhelés:

700 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

210-250 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1700 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230V 4z érintk 16A