Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé 230V tf. 2z érintk 16A 2p GT57117 - 004168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 230V tf. 2z érintk 16A 2p GT57117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041687

Sonepar cikkszám

GT57117

Gyártói cikkszám

004168

Gyártói típuskód

LEXIC 004168

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230V tf. 2z érintk 16A 2p