Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé 230VAC 2z érintk 16A 1mod 4016 - 004016

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 230VAC 2z érintk 16A 1mod 4016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 110-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4016

Gyártói cikkszám

004016

Gyártói típuskód

LEXIC 004016

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

110-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Impulzus relé 230VAC 2z érintk 16A 1mod