Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé 24V AC 12VDC 1Zérintk 16A 1mod GT27515 - 004005

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 24V AC 12VDC 1Zérintk 16A 1mod GT27515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Kézi irányítás - Igen

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27515

Gyártói cikkszám

004005

Gyártói típuskód

LEXIC 004005

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Impulzus relé 24V AC 12VDC 1Zérintk 16A 1mod