Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé 24V tf 1z érintk 16A 1p GT60708 - 004161

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 24V tf 1z érintk 16A 1p GT60708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041618

Sonepar cikkszám

GT60708

Gyártói cikkszám

004161

Gyártói típuskód

LEXIC 004161

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Max. fénycsőterhelés:

700 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1700 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 24V tf 1z érintk 16A 1p