Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé 48VAC 2 érintk 16A 1mod G32301 - 004011

MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 48VAC 2 érintk 16A 1mod G32301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-48 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32301

Gyártói cikkszám

004011

Gyártói típuskód

LEXIC 004011

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-48 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Impulzus relé 48VAC 2 érintk 16A 1mod